JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET角型フラッシュテールランプ用外枠
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途
外装パーツ
材質
樹脂
内容量
1個
注意
※ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41200914
525781
クロームメッキ
ジェットイノウエ大型角フラッシュテールランプ(525701/525705/525711/525721)
大型
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61522975
525881
クロームメッキ
ジェットイノウエ小型角小型フラッシュテールランプ(525801/525805/525811/525831/525821)
小型
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください