曜日別特売

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ - SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1個
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全17種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41207957KQ2K06-02AS28.210.41014.719.313.31461/4R1/4
525299
299
329(税込)
当日出荷
41208027KQ2K10-03AS36.615.91717.624.315.617103/8R3/8
800469
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り4点です
41208045KQ2K12-02AS43.818.51719.4291717121/4R1/4
975549
549
604(税込)
36日以内出荷
返品不可
41208054KQ2K12-03AS38.618.51719.424.21717123/8R3/8
975549
549
604(税込)
当日出荷
41207923KQ2K04-01AS22.38.21014.412.713.31041/8R1/8
307
取扱い終了
返品不可
代替品有
41207932KQ2K04-02AS25.28.21014.417.213.31441/4R1/4
356
取扱い終了
返品不可
代替品有
41207941KQ2K06-01AS25.310.41014.714.813.31061/8R1/8
360
取扱い終了
代替品有
41207966KQ2K06-03AS29.110.41014.720.613.31763/8R3/8
382
取扱い終了
返品不可
代替品有
41207975KQ2K08-01AS2813.2101615.714.21081/8R1/8
371
取扱い終了
返品不可
代替品有
41207984KQ2K08-02AS33.113.2121622.414.21781/4R1/4
391
取扱い終了
返品不可
代替品有
41207993KQ2K08-03AS32.813.2121622.514.21783/8R3/8
409
取扱い終了
返品不可
代替品有
41208002KQ2K10-01AS36.215.91218.221.515.612101/8R1/8
560
取扱い終了
代替品有
41208011KQ2K10-02AS41.815.91717.629.115.617101/4R1/4
505
取扱い終了
返品不可
代替品有
41208036KQ2K10-04AS39.315.91717.628.315.622101/2R1/2
563
取扱い終了
返品不可
代替品有
41208063KQ2K12-04AS41.318.51719.428.21722121/2R1/2
696
取扱い終了
返品不可
代替品有
41208081KQ2K16-03AS50.223.82123.831.420.622163/8R3/8
835
取扱い終了
返品不可
代替品有
41208097KQ2K16-04AS47.623.82123.830.120.622161/2R1/2
849
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41207923KQ2K04-01AS41377366KQ2K04-01ASKQ2K04-01AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137736645°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
41207932KQ2K04-02AS41377384KQ2K04-02ASKQ2K04-02AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137738445°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,500
税込3,850
内容量に違いがあります
41207941KQ2K06-01AS41377402KQ2K06-01ASKQ2K06-01AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137740245°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,198
税込3,518
内容量に違いがあります
41207966KQ2K06-03AS41377445KQ2K06-03ASKQ2K06-03AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137744545°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,698
税込4,068
内容量に違いがあります
41207975KQ2K08-01AS41377463KQ2K08-01ASKQ2K08-01AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137746345°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,698
税込4,068
内容量に違いがあります
41207984KQ2K08-02AS41377481KQ2K08-02ASKQ2K08-02AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137748145°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります
41207993KQ2K08-03AS41377506KQ2K08-03ASKQ2K08-03AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137750645°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
41208002KQ2K10-01AS41377524KQ2K10-01ASKQ2K10-01AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137752445°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,598
税込2,858
内容量に違いがあります
41208011KQ2K10-02AS41377542KQ2K10-02ASKQ2K10-02AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137754245°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります
41208036KQ2K10-04AS41377585KQ2K10-04ASKQ2K10-04AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137758545°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります
41208063KQ2K12-04AS41377646KQ2K12-04ASKQ2K12-04AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137764645°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
41208081KQ2K16-03AS41377682KQ2K16-03ASKQ2K16-03AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137768245°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
41208097KQ2K16-04AS41377707KQ2K16-04ASKQ2K16-04AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137770745°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,198
税込4,618
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする