曜日別特売

ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)

ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) - 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) - 潤工社
(2件のレビュー)

フッ素ポリマー熱収縮チューブです。
被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。
円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。
耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。
難燃性です。電気的特性がすぐれています。

用途
液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。
センサーなどの極小素子の保護に。
ロールなどの非粘着性化に。
高温下での耐薬品用保護被覆に。
材質FEP長さ(m)1内容量1箱(1m×5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径(Φmm)
被覆可能外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41242117NF015638-17-96-411.51.81.5~1.8
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242126NF020638-17-96-421.82.21.8~2.2
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242135NF025638-17-96-432.33.02.3~3.0
オープン
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242144NF030638-17-96-442.83.62.8~3.6
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242153NF040638-17-96-453.34.43.3~4.4
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242162NF050638-17-96-464.25.54.2~5.5
オープン
10,980
12,078(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242171NF060638-17-96-475.06.55.0~6.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242187NF070638-17-96-486.07.86.0~7.8
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242196NF090638-17-96-497.39.57.3~9.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242205NF100638-17-96-509.011.09.0~11.0
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月20日
41242214NF120638-17-96-5110.013.010.0~13.0
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242223NF140638-17-96-5212.015.012.0~15.0
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242232NF150638-17-96-5314.016.514.0~16.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242241NF170638-17-96-5415.518.015.5~18.0
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242257NF200638-17-96-5517.021.517.0~21.5
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242266NF220638-17-96-5620.023.520.0~23.5
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41242275NF250638-17-96-5722.027.022.0~27.0
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥7,500/税込¥8,250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41242117
2021-04-29
用途: 信号線の保護
製造業

収縮度合い、強度、想定通りで問題なし。使い易かったです。

対象商品 : 41242144
2018-02-20
用途: 鍍金の作業時

過去に何種類も購入しています。温水で手軽に収縮するのが便利。耐薬品性も良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする