曜日別特売

T型シート

T型シート - 岩田製作所T型シート - 岩田製作所T型シート - 岩田製作所T型シート - 岩田製作所T型シート - 岩田製作所T型シート - 岩田製作所T型シート - 岩田製作所T型シート - 岩田製作所

パレット置き場などに便利なT型

注意
※貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41374566LPT11袋(2枚)50PVCゴム系14N/50mm
650
638
702(税込)
当日出荷
41374575LPT21袋(2枚)50PVCゴム系14N/50mm
650
638
702(税込)
当日出荷
41374584LPT51袋(2枚)50PVCゴム系14N/50mm
650
638
702(税込)
3日以内出荷
41374593LPT61袋(2枚)50PVCゴム系14N/50mm
650
638
702(税込)
翌々日出荷
05379579LPT71本-----
650
638
702(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379606LPT81本-----
650
638
702(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379624LPT111本-----
650
638
702(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379658LPT121本-----
650
638
702(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379676LPT131本-----
650
638
702(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379703LPT141本-----
650
638
702(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする