曜日別特売

コードクリップ

コードクリップ - ELPAコードクリップ - ELPAコードクリップ - ELPAコードクリップ - ELPAコードクリップ - ELPAコードクリップ - ELPA
(7件のレビュー)

材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ

付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト内容量1パック(8個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41245023PE-711NH6VCTF0.75×2芯、3芯、4芯
オープン
312
343(税込)
当日出荷
41245032PE-713NH13.2単心ビニールコード0.75~1.25mm25本
オープン
378
416(税込)
当日出荷
41245041PE-714NH5.8VFF0.75~2.0mm2
オープン
312
343(税込)
当日出荷
41245057PE-716NH8VCTFK0.75~1.25mm2
オープン
284
312(税込)
当日出荷
41245066PE-717NH8.2VTCFK2.0mm2
オープン
312
343(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41245066
2023-08-25
用途: 網戸紐止め交換

本来の使い方ではないのですが、紐がスムーズに外せられるように角がついているところをカッターで削りました。

対象商品 : 41245057
2023-05-29
用途: ワイファイケーブルの固定
特定非営利活動法人クレヨンの会教育・研究機関

両面テープの接着力が弱く、壁につかない。 もっと強力にして欲しい。

対象商品 : 41245032
2020-11-08
用途: コードを壁に止める。
吉川電器店卸売・小売業

クロス、コンクリートよく壁につきました。十分に使用できます。

対象商品 : 41245023
2018-06-04
用途: LANケーブル固定
不動産業

木はもちろん、石膏ボードに接着させたのですが、しっかり接着出来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 41245057
2022-10-12
用途: 定期的に交換
建設業・工事業

思ったより小さい挟み込む配線はクリアできたが両面テープの面が小さいのでどの位、貼り付き力なのか不安。

対象商品 : 41245057
2016-01-11
用途: 配線コードのまとめ

野外で使用するので、紫外線にどこまで耐えれるか。両面テープはまあまあ。

対象商品 : 41245023
2013-07-17
用途: 自動車オプション品の取り付け。
農・林・水産業

耐久性に付いてはまだ分からないが、取り付け時点では満足しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする