3171 総裏キルトツナギ服

3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)
(22件のレビュー)

中綿キルトが入った、暖かなツナギ服です。

種別長袖つなぎ混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)キルト機能防寒質量(g/m2)(中綿)80職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412451813171ワイン5L
10,400
6,598
7,258(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
412451973171ネイビーM
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412452153171ネイビーLL
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412452243171ネイビーEL
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412452333171ネイビー4L
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412452423171ネイビー5L
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412452513171ダークグリーンM
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412452763171ダークグリーンLL
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412452943171ダークグリーン4L
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412453033171ダークグリーン5L
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412453463171オレンジEL
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412453553171オレンジ4L
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412453643171オレンジ5L
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412453733171ダークパープルM
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412453823171ダークパープルL
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412453913171ダークパープルLL
10,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
412452063171ネイビーL
10,400
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
412452673171ダークグリーンL
10,400
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
412452853171ダークグリーンEL
10,400
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
412453123171オレンジM
10,400
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
412453213171オレンジL
10,400
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
412453373171オレンジLL
10,400
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
412454073171ダークパープルEL
10,400
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
412451363171ワインM
10,400
取扱い終了
メーカー直送
412451453171ワインL
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
412451543171ワインLL
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
412451633171ワインEL
10,400
取扱い終了
メーカー直送
412451723171ワイン4L
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
412454163171ダークパープル4L
10,400
取扱い終了
メーカー直送
412454253171ダークパープル5L
10,400
取扱い終了
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 除雪作業
農・林・水産業

冬季除雪時、暖かくて助かります。写真ではこわごわした感じですが動きやすいです。

2025-03-08
用途: 真冬の屋外作業

LLが大きすぎたのでLを購入。しかし中の綿が少なくなってるような? 今までのと比べてちょっと涼しい気がします。中に着て対処します。

対象商品 : 41245145
2024-02-19
用途: 冬の野外での作業、薪割り、雪下ろし
建設業・工事業

とても軽い、風が吹き込まず作業性は快適、作業中汗ばむ程暖かい、色合いも良くデザイン共に気に入っています。近所のホームセンターなど探しても見つからずネットで購入できたので満足しています。

2022-12-29
用途: 色々な用途で
運輸・通信業

着る寝袋なども考えたが、室外に出るケースやこのまま作業なども出来る利点を考えつなぎを選びました。
173cmの90キロの体型で、中にジャージを着て着用するとちょうどいい感じになります。
袖が若干短い感じがしますが、確かに長いと作業が出来ないのでちょうどいいです。
元々無臭でしたが、一度洗濯したらほとんどニオイはなくなります。
洗濯してもすぐに乾くのがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41245242
2020-03-01
用途: 屋外作業時
安井工務店

ゆったりとしたサイズ。風を通さない構造なので屋外作業時寒さを感じません。フードもあり十分満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41245145
2020-02-23
用途: 冬場の屋内外作業時に
その他業種

身長163cmでLサイズを注文したが、手足が少し長かった。作業時は動きやすく暖かく快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 41245321
2019-12-12
用途: 除雪作業等の屋外作業時
運輸・通信業

カビ臭かったので、返品しようと思いましたが、それも面倒なので、洗濯してから着用しました。商品は大変良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 41245346
2019-01-29
用途: 除雪作業

軽くてきやすい厚みもちょうどよく.おらわ薄手のジャージの 
うえに着ています。雪国の除雪作業にさいこうだべ.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする