R134a カーエアコン用ゲージマニホールド サービスキット

R134a カーエアコン用ゲージマニホールド サービスキット - タカトテクニカ
(23件のレビュー)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。
サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
圧力計/連成計は、冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付です。
1/4接続のR12カーエアコン車輌にもご使用できます。高圧側が3/8細口の場合は別途アダプターをご使用ください。

セット内容
ゲージマニホールド/接続ポート 1/4フレア
チャージホース150cm(赤青黄 各1本)/接続口径1/4フレア
低圧側、高圧側用接続クイックカプラー/ホース接続口 1/4フレア
サービス缶バルブR134a/ホース接続口 1/4フレア
用途R134aカーエアコン用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物圧力計(kPa)0~3500連成計(kPa)-100~2500内容量1セット
注意
※一部車種によっては取付られないものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41246292E7-134
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41246292E7-13452955175R134aE7-134 マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウ 52955175マニホールドキット R134a用 ホース付きモノタロウ1セット
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41246292
2024-06-26
用途: カーエアコン修理
有限会社 廣瀬自動車興業自動車・二輪車・自転車関連業

価格的に満足していますが、ホースの接続金具が緩んでしまうので使用時確認が必要です。

対象商品 : 41246292
2020-12-08
用途: エアコンガス補充

フレア部分に切屑があるので取り付ける前に磨いたほうがいいみたいです。それと締め付けネジが緩みやすいのでプライヤーなどでしっかり締めないとガス漏れを起こしやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 41246292
2020-06-03
用途: カーエアコンのチャージ作業
大森モータース

ホースの長さが丁度良く、チャッキング、サービスバルブの接続アダプターのセットが、皆、付属していたのが、購入の決め手です。価格も値ごろです。

3が参考にしています
対象商品 : 41246292
2020-09-05
用途: エアコン修理
カーショップ ガレージアート

届くまでの期間が短く作業性もいいです。
値段も安くいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41246292
2018-04-10
用途: ガスの補充
イワタ商会サービス業

他の方のコメントを観ましたが使い方ですか?私はスムーズに出来ました価格も安く良いものを買えました。

対象商品 : 41246292
2016-08-07
用途: エアコンガスチャージ

デンゲン製と比較しても機能に遜色ありません。若干チャージホースのネジ山が甘いようにも思えますが、コストパフォーマンスはとてもよいと思います。

2が参考にしています
2020-06-01
用途: 蛍光剤の注入のため。
製造業

ガス缶アダプタや、ガス缶切りのパイプの中、それが入っていた袋に切り粉が入っていました。かなりの数です。
清掃して使いましたが、もし取り切れていない切り粉がエアコンシステムに入ったら、トラブルの元ですので、心配です。

9が参考にしています
2017-07-22
用途: カーエアコンの修理

使用し始めて2ヶ月で高圧側ホースが裂けました。弱過ぎだと思います。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする