ランプホルダー用接続具(バイス)

ランプホルダー用接続具(バイス) - 岩崎電気ランプホルダー用接続具(バイス) - 岩崎電気ランプホルダー用接続具(バイス) - 岩崎電気ランプホルダー用接続具(バイス) - 岩崎電気ランプホルダー用接続具(バイス) - 岩崎電気ランプホルダー用接続具(バイス) - 岩崎電気ランプホルダー用接続具(バイス) - 岩崎電気
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき内容量1個
注意
※バイスは最大締付トルクの 8.8Nm 以下で締付てください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体長さ(mm)
適合ホルダ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41246326F3/Oオレンジ148.5HS0・K0・S0・SSA-0170
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
41246335F3/W148.5HS0・K0・S0・SSA-0170
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
41246344F4194.5HS0・K0・S0・SS0240
3,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
41246353F4/Oオレンジ194.5HS0・K0・S0・SS0240
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
65960493F3148.5HS0・K0・S0・SSA-0170
2,900
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
41246362F4/W194.5HS0・K0・S0・SS0240
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
41246317F3148.5HS0・K0・S0・SSA-0170
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41246317F365960493F3F3 ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気 65960493ランプホルダー用接続具(バイス)岩崎電気1個
2,398
欠品中
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする