スマホからのカンタン設定に対応!
5GHz対応の多機能ハイパワー無線LANルーター
「WN-AG300DGRシリーズ」は、300Mbps(規格値※)の高速通信が可能な無線LAN Gigabitルーターです。
高速通信が可能なため、大容量ファイルのダウンロードや、ハイビジョン映像の再生などがより快適にご利用いただけます。
さらに、スマートフォンだけでインターネットの設定ができるほか、QRコードを撮影するだけで本製品とのWi-Fi接続が行えるアプリ「QRコネクト」にも対応!パソコンだけでなく、スマートフォン、テレビと快適に接続して、お使いいただけます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縦置き/約127×93×195(スタンド含む)
横置き/約188×127×29
付属品ACアダプター/LANケーブル/かんたんセットアップガイド/必ずお読みください/「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール/net.USBクライアントご利用ガイド/ファミリースマイル設定ガイド/縦置きスタンド規格有線規格/IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN規格/IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b本体質量(g)約300対応OSWindows 7 (32/64ビット版)、Windows Vista(32ビット版)、Windows XP(SP3以降)、Mac OS X 10.4.11~対応機種有線または、無線LANインターフェイスを有したDOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ接続方法インターネット/IPアドレス自動取得、PPPoE認証(2セッション)、IPアドレス固定機能SPI、DoS攻撃防御、DHCPサーバー(最大253台)、ポートの開放(最大32エントリー)、DMZホスト、UPnP、IPv6パススルー、ダイナミックDNS(iobb.net)、MTU設定、オートブリッジ、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、VPN(PPTP)サーバー、こどもフィルター、ファミリースマイルセキュリティ無線LAN/WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)ルーター部:1000/100/10、無線LAN側ネットワーク部:IEEE802.11a/最大54、IEEE802.11g/最大54、IEEE802.11b/最大11、IEEE802.11n/(5GHz)最大300、(2GHz)/最大300ジャンボフレーム最大サイズ9216bytesプロトコルルーター部:TCP/IP、無線LAN側ネットワーク部:TCP/IP(IPv6/IPv4)周波数(GHz)(通信)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)接続台数推奨8台ポート(インターネット)RJ-45×1ポート、Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation・(LAN)RJ-45×4ポート、全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto Negotiation・(USB)1ポート受信チャンネル(ch)(2.4GHz帯)1~13、(5GHz帯)36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140アンテナ方式内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)内容量1台