サンワサプライ
USB2.0ハブ付テンキーアイソレーションタイプ
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
2ポートUSBハブ付きです。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応OS
USB2.0でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) ※USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機種。
USB1.1でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
キー数
20キー
キーピッチ(mm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.6×126.6×20.6
ケーブル長(m)
0.75
対応機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
コネクタ
USB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)
内容量
1台
注意
※内蔵USBポートに接続可能なUSB機器は、その消費電力が100mA以下のマウス・ジョイスティック・ゲームパッドなどバスパワードタイプのUSB機器、またはUSBハブを除くセルフパワードタイプのUSB機器です。
※サービスパック未適応の場合、Windows Updateでアップデートを行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41246554
NT-18UH2BK
ブラック
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41246563
NT-18UH2SV
シルバー
¥
3,160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください