曜日別特売

013-4 長袖ブルゾン

013-4 長袖ブルゾン - アタックベース013-4 長袖ブルゾン - アタックベース013-4 長袖ブルゾン - アタックベース013-4 長袖ブルゾン - アタックベース013-4 長袖ブルゾン - アタックベース013-4 長袖ブルゾン - アタックベース013-4 長袖ブルゾン - アタックベース
(6件のレビュー)

飽きの来ない、綿100%ツイル素材のワークウェアです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様袖ペン差し、左胸隠しホックポケット種別長袖ブルゾンシリーズ011シリーズ混率(%)綿100生地ツイル名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412494760134ダークオリーブM
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412494850134ダークオリーブL
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
412494940134ダークオリーブLL
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412495030134ダークオリーブ3L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412495120134ダークオリーブ4L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412495210134ダークオリーブ5L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412495370134グレーM
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412495460134グレーL
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412495550134グレーLL
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412495640134グレー3L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412495730134グレー4L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412495820134グレー5L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412495910134ブラックM
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412496070134ブラックL
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412496160134ブラックLL
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412496250134ブラック3L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412496340134ブラック4L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412496430134ブラック5L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412496520134アーバングレーM
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412496610134アーバングレーL
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412496770134アーバングレーLL
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412496860134アーバングレー3L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412496950134アーバングレー4L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
412497040134アーバングレー5L
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16774083
2019-02-26
用途: 病院の設備点検
HKMテクノサービス

着丈が短めで尚且つ裾にゴム等が入ってない作業服が好きで試しに買ってみましたが、思った通り着心地はいいです。
ポケットが若干小さめですが、元々、ポケットには何も入れないので問題なしです。
袖のペン挿し口が広めで浅いので、恐らくボールぺン等は作業時に落ちてしまうと思われます。
このメーカーの違う作業服も持ってますが、そちらもペンがきちんと挿せないので、メーカーさんには今後の課題として欲しいです。この点だけマイナスポイントです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 41249591
2019-03-11
用途: フライス加工時。

着心地もよくデザインも満足しています。
綿100パーセントなので熱い切り屑が飛んできても大丈夫です。

対象商品 : 41249476
2016-06-16
用途: 電設等
その他業種

縫製もしっかりしていて、良い作りです。
デザインも良く、気に入っています。
このデザインのまま、速乾、抗菌、消臭で薄手の夏用を販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品 : 16773943
2018-02-16
用途: 吹き付け作業
株式会社 カマダプロジェクト

ズボンの幅が広いので、作業時の足の曲げ伸ばしが楽です。

対象商品 : 41249661
2014-03-13
用途: 鋼製建具製造

若手に選んでもらって全社員に支給し、好評でいまや弊社作業着として定着しました。
綿素材とデザインが決めてだったようです。2シーズンは使えます。

対象商品 : 41249704
2014-03-15
用途: 溶接作業
静岡県立島田工業高等学校

とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする