曜日別特売

197-1 ワンタックカーゴパンツ

197-1 ワンタックカーゴパンツ - アタックベース
(6件のレビュー)

作業服の定番、売れ筋のベーシックスタイル

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)78仕様右側ファスナー付きダブルポケット種別ワンタックカーゴパンツシリーズ193シリーズ混率(%)ポリエステル100裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41248873197-1ネイビー70
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41248882197-1ネイビー73
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41248891197-1ネイビー76
4,000
取扱い終了
裾上げ可
412489071971ネイビー79
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41248916197-1ネイビー85
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41248925197-1ネイビー82
4,000
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
41248934197-1ネイビー88
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41248943197-1ネイビー91
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41248952197-1ネイビー95
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41248961197-1ネイビー100
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41248977197-1アースグリーン70
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41248986197-1アースグリーン73
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41248995197-1アースグリーン76
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249004197-1アースグリーン79
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249013197-1アースグリーン85
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249022197-1アースグリーン82
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249031197-1アースグリーン88
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249047197-1アースグリーン91
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249056197-1アースグリーン95
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249065197-1アースグリーン100
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249074197-1ナイルグリーン70
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249083197-1ナイルグリーン73
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249092197-1ナイルグリーン79
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249101197-1ナイルグリーン76
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249117197-1ナイルグリーン85
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249126197-1ナイルグリーン82
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249135197-1ナイルグリーン88
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249144197-1ナイルグリーン91
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249153197-1ナイルグリーン95
4,000
取扱い終了
裾上げ可
41249162197-1ナイルグリーン100
4,000
取扱い終了
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41248961
2022-08-11
用途: 配達作業時
製造業

今まで3本ほどいろんな種類のカーゴパンツを購入しましたが、今回のこのパンツが1番よかったです。撥水加工もある感じで、夏場でもサラッと履けるパンツです。

対象商品 : 16774738
2022-10-06
用途: 仕事用に(配達等)
三谷屋商店卸売・小売業

なかなかいい製品、さらっとした履き心地。気に入りました。

対象商品 : 41248925
2015-11-26
用途: 荷役作業時
POR VIDA

価格も安く、履き易い。

対象商品 : 41248961
2015-02-18
用途: 現場作業

サイドポケットのボタン(オス側)が生地から取れてしまいました。もう少し軟らか目のボタンにしても良いかも知れません。

対象商品 : 41248961
2014-10-29
用途: 現場作業

縫製がしっかりしていて、履き心地も悪く無いのでリピートします。サイズが100までしかないので、勿体無い気がします。冬場は、重ね着するので。

対象商品 : 41249047
2017-11-20
用途: ビル施設管理
建設業・工事業

9月に2本購入。10月から着用を始めましたが
上部のポケットから太もものポケット間の縫い合わせ部が
10月下旬に1本。そして11月中旬で残り1本とも
ほつれて、捲りあがってしまいました。
履き心地はよかったのですが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする