軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41250833 | GQM60K1SMK/GQM60KSCW | 58040843 | GQM060DSUAT/GQM60KSCW | ![]() | 洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥66,980 税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 41250867 | GQM60K1SMK/GQM60KSCW7 | 63635584 | GQM060DSUAT/GQM60KSCW7 | ![]() | 洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ 寒冷地仕様 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |