曜日別特売

洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプ

洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプ - Panasonic(パナソニック)洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプ - Panasonic(パナソニック)

軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。

内容量1セット
注意
※電源コード・止水栓は別売品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
照明
コンセント
材質
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58040859GQM075DSUAT/GQM75KSCW750LED(11.2W)1個(1200W)ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製一般地
175,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41250894GQM75K1SMK/GQM75KSCW750蛍光灯20W×1灯1コロ(1200W)ミラーキャビネット(本体):樹脂、本体キャビネット(扉):化粧パーチクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石一般地用
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
41250921GQM75K1SMK/GQM75KSCW7750蛍光灯20W×1灯1コロ(1200W)ミラーキャビネット(本体):樹脂、本体キャビネット(扉):化粧パーチクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石寒冷地用
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
41250903GQM75K1SMK/GQM75KSGB-蛍光灯20W×1灯1コロ(1200W)ミラーキャビネット(本体):樹脂、本体キャビネット(扉):化粧パーチクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石一般地用
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
41250912GQM75K1SMK/GQM75KSGP-蛍光灯20W×1灯1コロ(1200W)ミラーキャビネット(本体):樹脂、本体キャビネット(扉):化粧パーチクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石一般地用
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
41250937GQM75K1SMK/GQM75KSGB7-蛍光灯20W×1灯1コロ(1200W)ミラーキャビネット(本体):樹脂、本体キャビネット(扉):化粧パーチクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石寒冷地用
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
41250946GQM75K1SMK/GQM75KSGP7-蛍光灯20W×1灯1コロ(1200W)ミラーキャビネット(本体):樹脂、本体キャビネット(扉):化粧パーチクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石寒冷地用
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41250894GQM75K1SMK/GQM75KSCW58040859GQM075DSUAT/GQM75KSCWGQM75K1SMK/GQM75KSCW 洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 58040859洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプPanasonic(パナソニック)1セット
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41250921GQM75K1SMK/GQM75KSCW763635593GQM075DSUAT/GQM75KSCW7GQM75K1SMK/GQM75KSCW7 洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプ 寒冷地仕様 Panasonic(パナソニック) 63635593洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプ 寒冷地仕様Panasonic(パナソニック)1セット
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする