オーロラコートドリル 5D

オーロラコートドリル 5D - 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 5D - 住友電工ハードメタル
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41272567MDW0920NHGS59.2076.0136.010
31,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41272576MDW1040NHGS510.4084.0149.011
33,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
41272585MDW0910NHGS59.1076.0136.010
31,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41272594MDW1000NHGS510.0080.0149.010
31,900
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
41272603MDW0890NHGS58.907.2127.09
29,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41272612MDW0960NHGS59.6080.0136.010
31,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41272621MDW0880NHGS58.807.2127.09
29,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41272637MDW0950NHGS59.5076.0136.010
31,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41272646MDW0870NHGS58.707.2127.09
29,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41272655MDW0921NHGS59.2176.0136.010
31,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41272664MDW0840NHGS58.4068.0127.09
28,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41272673MDW0900NHGS59.007.2127.09
29,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41272682MDW0830NHGS58.3068.0127.09
28,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41272691MDW0860NHGS58.607.2127.09
29,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
41272707MDW0820NHGS58.2068.0127.09
28,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
41272716MDW0850NHGS58.5068.0127.09
28,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
41272725MDW0800NHGS58.0064.0118.08
26,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
41272734MDW0810NHGS58.1068.0127.09
28,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41272743MDW0780NHGS57.8064.0118.08
26,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41272752MDW0790NHGS57.9064.0118.08
26,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
41272761MDW0750NHGS57.5060.0118.08
26,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41272777MDW0770NHGS57.7064.0118.08
26,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41272786MDW0735NHGS57.3560.0118.08
26,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41272795MDW0760NHGS57.6064.0118.08
26,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41272804MDW0700NHGS57.0056.0109.07
24,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
41272813MDW0740NHGS57.4060.0118.08
26,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41272822MDW0680NHGS56.8056.0109.07
24,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
41272831MDW0730NHGS57.3060.0118.08
26,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41272847MDW0650NHGS56.5052.0109.07
23,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41272856MDW0720NHGS57.2060.0118.08
26,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41272865MDW0610NHGS56.1052.0109.07
23,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
41272874MDW0710NHGS57.1060.0118.08
26,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41272883MDW0600NHGS56.0048.0100.06
22,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
41272892MDW0690NHGS56.9056.0109.07
24,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
41272901MDW0550NHGS55.5044.0100.06
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41272917MDW0670NHGS56.7056.0109.07
24,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
41272926MDW0510NHGS55.1044.0100.06
22,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
41272935MDW0660NHGS56.6056.0109.07
24,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
41272944MDW0500NHGS55.0044.098.05
20,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41272953MDW0640NHGS56.4052.0109.07
23,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
41272962MDW0460NHGS54.6044.098.05
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41272971MDW0630NHGS56.3052.0109.07
23,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
41272987MDW0450NHGS54.5040.098.05
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
41272996MDW0620NHGS56.2052.0109.07
23,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41273005MDW0430NHGS54.3040.098.05
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
41273014MDW0590NHGS55.9048.0100.06
22,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41273023MDW0400NHGS54.0036.086.04
19,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41273032MDW0580NHGS55.8048.0100.06
22,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41273041MDW0380NHGS53.8036.086.04
19,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
41273057MDW0570NHGS55.7048.0100.06
22,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする