曜日別特売

スーパーマルチドリル HGS型 5D

スーパーマルチドリル HGS型 5D - 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D - 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D - 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D - 住友電工ハードメタル
材質ACX70コーティングDEXコート内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41278002MDW1020HGS510.28414911
30,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41278011MDW0250HGS52.524783
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
41278027MDW0260HGS52.628783
17,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
41278036MDW0270HGS52.728783
17,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
41278045MDW0280HGS52.828783
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
41278054MDW0290HGS52.928783
17,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
41278063MDW0300HGS53.028783
17,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
41278072MDW0310HGS53.132864
17,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41278081MDW0320HGS53.232864
17,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41278097MDW0330HGS53.332864
17,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41278106MDW0340HGS53.432864
17,800
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
41278115MDW0350HGS53.532864
17,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41278124MDW0360HGS53.636864
17,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41278133MDW0370HGS53.736864
17,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41278142MDW0380HGS53.836864
17,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41278151MDW0390HGS53.936864
17,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41278167MDW0400HGS54.036864
17,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
41278176MDW0410HGS54.140985
18,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
41278185MDW0420HGS54.240985
18,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
41278194MDW0430HGS54.340985
18,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
41278203MDW0440HGS54.440985
18,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
41278212MDW0450HGS54.540985
18,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
41278221MDW0460HGS54.644985
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41278237MDW0470HGS54.744985
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
41278246MDW0480HGS54.844985
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41278255MDW0490HGS54.944985
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41278264MDW0500HGS55.044985
18,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41278273MDW0510HGS55.1441006
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41278282MDW0520HGS55.2441006
20,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
41278291MDW0530HGS55.3441006
20,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41278307MDW0540HGS55.4441006
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41278316MDW0550HGS55.5441006
20,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41278325MDW0560HGS55.6481006
20,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41278334MDW0570HGS55.7481006
20,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41278343MDW0580HGS55.8481006
20,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41278352MDW0590HGS55.9481006
20,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41278361MDW0600HGS56.0481006
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41278377MDW0610HGS56.1521097
21,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41278386MDW0620HGS56.2521097
21,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41278395MDW0630HGS56.3521097
21,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41278404MDW0640HGS56.4521097
21,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41278413MDW0650HGS56.5521097
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41278422MDW0660HGS56.6561097
22,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
41278431MDW0670HGS56.7561097
22,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41278447MDW0680HGS56.8561097
22,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41278456MDW0690HGS56.9561097
22,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41278465MDW0700HGS57.0561097
22,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41278474MDW0710HGS57.1601188
23,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41278483MDW0720HGS57.2601188
23,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
41278492MDW0730HGS57.3601188
23,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする