チップ NF-CCMT

チップ NF-CCMT - 住友電工ハードメタルチップ NF-CCMT - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41308574NF-CCMT060201 DA10006.42.38-
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
41308583NF-CCMT060202 DA10006.42.380.2
10,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
41308592NF-CCMT060204 DA10006.42.380.4
10,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
41308601NF-CCMT09T301 DA10009.73.97-
10,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
41308617NF-CCMT09T302 DA10009.73.970.2
10,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
41308626NF-CCMT09T304 DA10009.73.970.4
10,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
41308635NF-CCMT09T308 DA10009.73.970.8
10,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする