住友電工ハードメタル
ハイスマルチドリル
材質
高級粉末ハイス
表面処理
TiAIN系複合多層コーティング
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
230
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41352385
HMD010S
1
6
38
¥
1,310
取扱い終了
41352394
HMD011S
1.1
7
39
¥
1,220
取扱い終了
41352403
HMD012S
1.2
8
40
¥
1,220
取扱い終了
41352412
HMD013S
1.3
8
40
¥
1,220
取扱い終了
41352421
HMD014S
1.4
9
41
¥
1,220
取扱い終了
41352437
HMD015S
1.5
9
41
¥
1,220
取扱い終了
41352446
HMD016S
1.6
10
42
¥
1,090
取扱い終了
41352455
HMD017S
1.7
10
42
¥
1,090
取扱い終了
41352464
HMD018S
1.8
11
43
¥
1,090
取扱い終了
41352473
HMD019S
1.9
11
43
¥
1,090
取扱い終了
41352482
HMD020S
2
12
44
¥
1,090
取扱い終了
41352491
HMD021S
2.1
12
44
¥
1,290
取扱い終了
41352507
HMD022S
2.2
13
45
¥
1,290
取扱い終了
41352516
HMD023S
2.3
13
45
¥
1,290
取扱い終了
41352525
HMD024S
2.4
14
46
¥
1,290
取扱い終了
41352534
HMD025S
2.5
14
46
¥
1,290
取扱い終了
41352543
HMD026S
2.6
14
46
¥
1,290
取扱い終了
41352552
HMD027S
2.7
16
48
¥
1,290
取扱い終了
41352561
HMD028S
2.8
16
48
¥
1,290
取扱い終了
41352577
HMD029S
2.9
16
48
¥
1,290
取扱い終了
41352586
HMD030S
3
16
48
¥
1,290
取扱い終了
41352595
HMD031S
3.1
18
50
¥
1,540
取扱い終了
41352604
HMD032S
3.2
18
50
¥
1,540
取扱い終了
41352613
HMD033S
3.3
18
50
¥
1,540
取扱い終了
41352622
HMD034S
3.4
20
52
¥
1,540
取扱い終了
代引不可
41352631
HMD035S
3.5
20
52
¥
1,540
取扱い終了
41352647
HMD036S
3.6
20
52
¥
1,690
取扱い終了
41352656
HMD037S
3.7
20
52
¥
1,690
取扱い終了
41352665
HMD038S
3.8
22
54
¥
1,690
取扱い終了
41352674
HMD039S
3.9
22
54
¥
1,690
取扱い終了
代引不可
41352683
HMD040S
4
22
54
¥
1,690
取扱い終了
41352692
HMD041S
4.1
22
66
¥
1,910
取扱い終了
41352701
HMD042S
4.2
22
66
¥
1,910
取扱い終了
41352717
HMD043S
4.3
24
68
¥
1,910
取扱い終了
41352726
HMD044S
4.4
24
68
¥
1,910
取扱い終了
41352735
HMD045S
4.5
24
68
¥
1,910
取扱い終了
41352744
HMD046S
4.6
24
68
¥
2,170
取扱い終了
41352753
HMD047S
4.7
24
68
¥
2,170
取扱い終了
41352762
HMD048S
4.8
26
70
¥
2,170
取扱い終了
41352771
HMD049S
4.9
26
70
¥
2,170
取扱い終了
41352787
HMD050S
5
26
70
¥
2,170
取扱い終了
41352796
HMD051S
5.1
26
70
¥
2,560
取扱い終了
代引不可
41352805
HMD052S
5.2
26
70
¥
2,560
取扱い終了
41352814
HMD053S
5.3
26
70
¥
2,560
取扱い終了
41352823
HMD054S
5.4
28
72
¥
2,560
取扱い終了
41352832
HMD055S
5.5
28
72
¥
2,560
取扱い終了
41352841
HMD056S
5.6
28
72
¥
2,760
取扱い終了
41352857
HMD057S
5.7
28
72
¥
2,760
取扱い終了
41352866
HMD058S
5.8
28
72
¥
2,760
取扱い終了
41352875
HMD059S
5.9
28
72
¥
2,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ