KOITO(小糸製作所)
カラーバルブ 24V(ブリスターパック)
(1件のレビュー)
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
タイプ
シングル球
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
24
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36670462
P3643G
グリーン
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36670453
P3643B
ブルー
¥
950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください