曜日別特売

125ミリマルノコ

125ミリマルノコ - マキタ
(4件のレビュー)

小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!

ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)219高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414170045230
33,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417004
2022-05-04
用途: DIYで木材の切断
千原温泉サービス業

軽量で使いやすい。
小型なので気軽に使えて便利。
安全性もしっかりしていて、安心して使える。

対象商品 : 41417004
2019-11-26
用途: 日曜大工
建設業・工事業

さんざん悩んで、これに決めました。初めての丸ノコですが、割りと小さくて軽くて、きれいに切れて満足しています。ただ思ったより切りクズがすごいので後の掃除がたいへんです。

2が参考にしています
対象商品 : 41417004
2016-09-30
用途: 日曜大工
尾中林業

軽くて小型なのでとても使いやすい。

対象商品 : 41417004
2016-08-18
用途: 木工作業時
運輸・通信業

軽量でコンパクトだから使い勝手が良い、日曜大工程度の中身だったら十分間に合う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする