マキタ
インパクトレンチ
軽量タイプ!
便利なフック付!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
150[1530]
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3000
締付能力(普通ボルト)
M10~M16
締付け能力(高力ボルト)
M8~M12
角ドライブsq(mm)
12.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~3000
電源(V)
単相100
電流(A)
2.9
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
452
振動3軸合成値(m/s
2
)
8.5
全長(mm)
233
仕様
二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品
プラスチックケース
質量(kg)
1.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416401
6953
¥
41,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください