マキタ
小型ミゾキリ
(1件のレビュー)
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
切削幅(mm)
三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)
普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大切削深さ(mm)
24(90°時)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
270
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)
4
内容量
1台
注意
※カッタ別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415902
3005BA
¥
36,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください