マキタ
トリマ
高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
チャック孔径(Φmm)
6
電源(V)
単相100
電流(A)
4.6
消費電力(W)
440
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
204
仕様
二重絶縁、LEDライト付
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本
質量(kg)
1.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415884
3707F
¥
27,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください