マキタ
4型カッタ
(1件のレビュー)
外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
刃物外径(Φmm)
110
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
21
最大切込深さ(mm)(90°時)
34
回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
251
全長(mm)
236
仕様
二重絶縁、給水装置付
質量(kg)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417415
4101R
ダイヤモンドホイール付
ダイヤモンドホイール(A-20498)、ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ22(781011-1)、給水装置一式(給水プラグ付)
¥
46,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41417424
4101RSP
ダイヤモンドホイール別売
ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ22(781011-1)、給水装置一式(給水プラグ付)
¥
32,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください