マキタ
80ミリ 防じんカッタ
コンクリートの筋付け、新建材の切断に!
直角切断専用。
刃物外径(Φmm)
80
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
20(切り込み深さ一定)
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
電源(V)
単相100
電流(A)
7
消費電力(W)
640
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
124
全長(mm)
205
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ19(781010-3)
質量(kg)
2.7
内容量
1台
注意
※ダイヤモンドホイール別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417381
4103KBASP
¥
31,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください