マキタ
147ミリマルノコ
電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!
2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
36
最大切込深さ(mm)(90°時)
56
回転数(min
-1
[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
色
青
全長(mm)
269
仕様
二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
質量(kg)
2.7
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416961
5310CSP
ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
¥
47,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41416977
5310C
レーザーダブルスリットチップソー68T(A-52233)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
¥
50,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください