マキタ
147ミリマルノコ
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!
起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
37
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
色
白
全長(mm)
269
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品
レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)
2.8
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416916
5331W
¥
39,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください