マキタ
147ミリマルノコ
電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!
LEDライト、通電ランプ付。
軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
269
質量(kg)
2.6
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切込深さ(mm)(45°時)
最大切込深さ(mm)(90°時)
色
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416943
5332C
37
57
青
レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
¥
41,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41416952
5332CW
37
57
白
レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
¥
41,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08409896
5332CSP
-
-
青
ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
¥
37,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24512066
5332CSPW
-
-
白
ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
¥
37,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください