マキタ
65ミリ 座掘り用ドリル
大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!
キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
座掘り:65、木工:30
チャック能力(mm)
2~13
回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
正逆転両用、トルクリミッタ
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)
質量(kg)
2.9
長さ(mm)
358
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416557
6304RT
¥
39,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください