マキタ
6ミリ タッパー
付属品
チャックキーS10(763414-1)
仕様
二重絶縁、正逆転両用
長さ(mm)
388
質量(kg)
2
電流(A)
2.2
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
回転数(min
-1
[r.p.m])
ネジ立て:380、戻り:750
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
ねじ立て能力(mm)
(鉄)6、(鋳鉄) 8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416627
6806B
単相100
200
ネジ立て:380、戻り:750
2
¥
36,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください