マキタ
一次締めレンチ
トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途
M16、20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]
締付け能力
M16、M20、M22、M24
回転数(min
-1
[r.p.m])
120
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、電子制御
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.1(スリーブなし)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416496
6922K
単相100
14(単相100)
¥
207,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609415
6922K
単相200
7(単相200)
¥
207,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください