マキタ
橋梁用一次締めレンチ
締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
用途
M22専用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
450[4600]
締付け能力
M22
回転数(min
-1
[r.p.m])
31
電源(V)
単相100/200
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、電子制御
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.6(スリーブなし)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416514
6922KR
¥
328,700
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください