マキタ
シャーレンチ
軽量&バランスの良いボディ!
用途
M16、22用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
804[8200]
締付け能力
M16、M20、M22
回転数(min
-1
[r.p.m])
18
電源(V)
単相100/200
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、なめり防止機構付
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416453
6922NB
¥
352,800
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください