ダブル仕上サンダ

ダブル仕上サンダ - マキタ
(2件のレビュー)

往復と偏芯運動の切り替えが可能!

回転数(min-1[r.p.m])7000ペーパー寸法(mm)93×228パッド寸法(mm)93×185電源(V)単相100電流(A)1.7消費電力(W)130コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)6.0全長(mm)235付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)質量(kg)1.45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414180279035N
15,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418027
2023-04-10
用途: 家具製作

長年使用していたものが故障したので、新規購入しました。全く同じ機種がまだ普通に流通していて驚きました。使い慣れているので安心して使用できます。定番のスタンダード機種としてこれからも販売し続けてほしいですね。

対象商品 : 41418027
2021-09-02
用途: 木材、樹脂等の仕上げ
正木

古い機種ですが壊れ難く使い勝手が良いので長年愛用しています。前回買った物も10年以上使用してもブラシ交換のみで故障知らずでしたがさすがにモーターとブラシの接触部分が減ってきて花火がバチバチ飛ぶようになり良い物が無いかと探していたら未だこの機種が有ったので即買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
1が参考にしています
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする