マキタ
ホイールサンダワイヤブラシ付
電源(V)
単相100
付属品
ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
全長(mm)
310
質量(kg)
4.2
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
コード長さ(m)
5
ホイール直径(Φmm)
100
カーボンブラシ呼び番号
124
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.0(木工)、5.5(金工)
研磨能力(mm)
(幅)120
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418002
9741SP1
1050
¥
57,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください