マキタ
高圧エアインパクトドライバ
「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min
-1
[回/分])
0~約10000
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
150
仕様
無段変速、正逆転両用
付属品
(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)
1.1
使用ホース内径(Φmm)
6.0以上
エアプラグ
高圧用型
ビット挿入寸法(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0~2.3[10~23]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418727
AD605H
¥
82,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください