マキタ
エア釘打
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途
内装、家具木工
仕様
空打ち防止、トリガロック付、後方排気
付属品
ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)
1
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ピンネイル長さ:18、25、30、35
釘装てん数(本)
110
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.69[4.5~7]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418501
AF351
¥
45,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください