高圧ブラッド釘打

高圧ブラッド釘打 - マキタ

軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。
開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。
エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。
堅いフローリング材も美しい仕上り。
エアダスタ搭載。強力に直接噴射!
堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。

用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50釘装てん数(本)43(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418465AF530H
100,300
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする