マキタ
フロア用ブラッド釘打
ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途
フロア、下地、内装
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応
付属品
六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)
2.1
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64
釘装てん数(本)
50(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.83[4.5~8.5]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418517
AF634S
¥
59,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください