マキタ
エアハンマ
(1件のレビュー)
用途
窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
打撃数(min
-1
[回/分])
3000
付属品
6.5以上
エアプラグ
20PM型
チゼル口径(Φmm)
10.2
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2~0.69[2~7]
振動3軸合成値(m/s
2
)
9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418754
AH50
¥
39,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください