マキタ
アングル加工機
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!
ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
251
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
446×227×102
仕様
二重絶縁
付属品
両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
7.2
内容量
1台
注意
※用途に応じて各ユニットをお使い下さい。
※本体のみでは加工できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417695
AK650
¥
249,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください