マキタ
エア釘抜き
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品
油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
0.8
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
エアプラグ
20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.69[4.5~7]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418745
AKN10
¥
71,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください