マキタ
コンクリート高圧釘打
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)
スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。
縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様
打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ
付属品
ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
2.1
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
使用釘(mm)
コンクリートピン:19、22、25
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18~2.26[12~23]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418763
AN250HC
¥
138,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください