マキタ
エア釘打
(1件のレビュー)
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途
下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200、400
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
付属品
油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418273
AN504A
1.3
¥
68,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41418282
AN504
1.4
¥
73,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください