マキタ
サイディング用高圧エア釘打
細径ノーズで快適な作業
用途
サイディング、下地
仕様
細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付
付属品
ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
1.8
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
使用釘(mm)
シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98~2.26[10~23]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415814
AN510HS
¥
102,900
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください