マキタ
鋼板用エア釘打
3.2mm厚鋼板対応!
用途
鋼板2.3mm以下、コンクリート
仕様
打込み深さ調整、SFトリガ完全単発打ち、山打ち対応、谷打ち対応
付属品
ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、5、6(各1本)、油さし、セフティゴーグル、ソフトケース
質量(kg)
3.3
使用ホース内径(Φmm)
8.0以上
使用釘(mm)
シート釘(逆巻き):32~50
釘装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.78[5~8]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418404
AN511B
¥
168,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください