マキタ
鋼板用高圧エア釘打
高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!
「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途
鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応
付属品
ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
2.1
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
使用釘(mm)
シート釘(逆巻き):29~50
釘装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18~2.26[12~23]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418386
AN511HB
¥
144,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください