マキタ
サイディング用エア釘打
軽量タイプで使いやすい!
用途
サイディング、下地、鋼板1.6mm以下
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気
付属品
ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
2
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.69[4.5~7]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418413
AN552
¥
103,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください