マキタ
梱包用エア釘打
高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途
梱包
付属品
六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)
2.0
使用ホース内径(Φmm)
5.0以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
32、38、45、50
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
350、400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.78[5~8]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418361
AN560
¥
86,100
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください