マキタ
梱包用エア釘打
高耐久&優れた速射性!釘を多く必要とするパレット製作に最適!
用途
梱包パレット
付属品
油さし、セフティゴーグル
質量(kg)
3.1
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
45、50、57、65、71、75
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200、250、300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.83[5~8.5]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418377
AN760
¥
130,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください